ガス溶接 溶接棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
182件の「ガス溶接 溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接棒 鉄」、「銅 溶接棒」、「ガス溶接」などの商品も取り扱っております。
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ランキング1位
1個ほか
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ランキング2位
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ランキング3位
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
1箱(5kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ランキング4位
ニツコー熔材工業ガス溶接棒
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟鋼用溶接棒 TRUSCOランキング5位
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
789税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
1箱(500g)
4,298税込4,728
当日出荷

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
1パック(5kg)
29,980税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998税込3,298
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(200g)ほか
769税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1台
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用 2.0×500
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒径(Φmm)2.6材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500
1本
4,198税込4,618
翌々日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ガス棒ステン 2.0X500
ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒棒径(Φmm)2長さ(mm)500質量(g)500
1本
3,598税込3,958
当日出荷

1台
9,698税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トービンS
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)